9110922190 Spiralbohrer DIN1870TF HSS 19,00x465mm MK
Tiefloch-Morse-Kegel-Bohrer 19,0x465mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10922190, 9110922190
Rubix:1941419
Hersteller:4317784267281
EAN:4317784267281


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 19 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 465 mm |
| Schnittlänge | 310 mm |
Produktdetails : 9110922190 Spiralbohrer DIN1870TF HSS 19,00x465mm MK
Spiralbohrer überlang DIN1870 HSS Typ TF Schaft MK 19,0x465mm FORMAT
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Besonders stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, bis Ø 16,0 mm Fasen nitriert, ab Ø 16,0 mm Oberfläche dampfangelassen, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für Grauguss und Stähle bis 850 N/mm² Festigkeit verwendbar.
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Besonders stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, bis Ø 16,0 mm Fasen nitriert, ab Ø 16,0 mm Oberfläche dampfangelassen, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für Grauguss und Stähle bis 850 N/mm² Festigkeit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 19 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 465 mm |
| Schnittlänge | 310 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
237,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std