060.20.0644.500.01.1503 Kugeldrehverbindung
thyssenkrupp rothe erde® Vierpunktlager Typ 621 unverzahnt
Siehe technische InformationenReferenzen
thyssenkrupp rothe erde:060.20.0644.500.01.1503
Rubix:975840


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 572 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 716 mm |
| Höhe | 56 mm |
Produktdetails : 060.20.0644.500.01.1503 Kugeldrehverbindung
Unsere rothe erde® Vierpunktlager bieten auf Grund ihrer einfachen und doch robusten Bauweise eine wirtschaftlich optimale Lagerlösung. Diese Bauform ist relativ unempfindlich gegen Abweichungen der Anschlusskonstruktion. Sie ist ein idealer Kompromiss zwischen wirtschaftlichen und technischen Anforderungen.
Kugeldrehverbindung Rothe Erde
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 572 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 716 mm |
| Höhe | 56 mm |
| Bohrung | ja |
| Verzahnung | unverzahnt |
| Lochkreisdurchmesser | 644 mm |
| Gewicht | 37 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.405,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.051,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen