Referenzen
Gates:6TH7SXCT76
Rubix:3047894
Hersteller:4467-9114


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 9,5 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 158 bar |
| Werkstoff | polyester-schlauch; verstärkung aus synthetischem textil; urethan-ummantelung |
Produktdetails : 6TH7SXCT76 Schlauch Gates
Hochdruck-Hydraulikanwendungen, insbesondere Ausrüstung für Materialtransport mit Mast- und Rollensystemen wie Gabelstapler, Hubarbeitsbühnen, hydraulische Auslegerkräne und viele andere.
Stärken
•Abdeckung: Black TH7 ist perforiert für den Einsatz in allgemeinen hydraulischen und pneumatischen Anwendungen
TH7NC: Das komplette Sortiment ist auch in einer nichtleitenden Ausführung erhältlich
Übertrifft ISO 3949 R7. EN 855 R7. SAE 100R7
TH7NC: Das komplette Sortiment ist auch in einer nichtleitenden Ausführung erhältlich
Übertrifft ISO 3949 R7. EN 855 R7. SAE 100R7
Anwendungen
MegaCrimp® Kupplungen [G25 Series]
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 9,5 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 158 bar |
| Werkstoff | polyester-schlauch; verstärkung aus synthetischem textil; urethan-ummantelung |
| Biegeradius | 50 mm |
| Berstdruck | 620,5 bar |
| Länge | 76000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,60 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std