WN9113 M5X12 IS3 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechskant PIN
TF-Sicherheitsschraube HC + Nippel, metrisches Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFHCT5X12EFA2
Rubix:3396658
Hersteller:911325 12
EAN:4043377127532


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9113 M5X12 IS3 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechskant PIN
Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechskant PIN
Senkkopf-SI Schrauben, ISK + PIN, Metrisches Gewinde A2 5X12 sw 3 pin
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw 3 pin |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,89 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
12,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
12 mm