WN9113 M10X60 IS6 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechskant PIN
TF-Sicherheitsschraube HC + Nippel, metrisches Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFHCT10X60EFA2
Rubix:3396628
Hersteller:9113210 60
EAN:4043377128188


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9113 M10X60 IS6 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechskant PIN
Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechskant PIN
Senkkopf-SI Schrauben, ISK + PIN, Metrisches Gewinde A2 10X60 sw 6 pin
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw 6 pin |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,59 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
92,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
60 mm