Holzschraube Spartex VATFCUT5X70PFA1, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 70 mm | Norm: Nicht Standard
TF-Schrauben für Agglomerate Fräsrippen, point cut
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFCUT5X70PFA1
Rubix:3397309
Hersteller:9147400650 70/42
EAN:4043377387820


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : WN9147 SENKKOPF 5X70/42 T25 1.4006 Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Seko-Holzbauschrauben mit Fräsrippen, Schneidkerbe A1 5X70/42 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | cut-spitze |
| Festigkeitsklasse | a1 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,11 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
19,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
70 mm