WN9250 TELLERKOPF 4.5X30/18 T20 A2 Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde

Holzschrauben mit flachem Kopf Spitze Cut

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VBTP4,5X30TXPFA2-50
Rubix:3398104
Hersteller:9250245 30/18
EAN:4043377396259
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,5 mm
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9250 TELLERKOPF 4.5X30/18 T20 A2 Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde


Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde
Tellerkopf-Holzbauschrauben mit Schneidkerbe A2-50 4,5X30/18 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,5 mm
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormNICHT STANDARD
Kopfformplatte
Abdruckgrößet20
Gewindeartholz
Typcut-spitze
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindeteilweise
40,44 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
48,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung