Spanplattenschraube Spartex VBTFRTX3X45EFA4-50, Gewindedurchmesser: 3 mm | Länge: 45 mm | Norm: Nicht Standard
TF-Holzschrauben. Senkrippen,Kopf verstärkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFRTX3X45EFA4-50
Rubix:3393804
Hersteller:9047430 45
EAN:4043377382504


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : WN9047 SENKKOPF 3X45 T10 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A4-50 3X45 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Norm | nicht standard |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | holz |
| Kopfform | gefräst |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,40 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
7,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
45 mm