FCF II CTP 3X40 SK TX TG VE 1000 ClassicFast II, Senkkopf, Innenstern, Teilgewinde
ClassicFast FCF II CTP
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:573043
Rubix:3830724
Hersteller:FCF II CTP 3,0 x 40 BC 1000
EAN:4048962524611

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Produktdetails : FCF II CTP 3X40 SK TX TG VE 1000 ClassicFast II, Senkkopf, Innenstern, Teilgewinde
Die Spanplattenschrauben ClassicFast FCF II CTP BC mit Senkkopf, Innenstern TX-Antrieb und Teilgewinde.
• Dauerhafte Sicherheit durch CE-Konformität
• Ansprechendes Oberflächenbild dank Senkkopf
• Teilgewinde ermöglicht einen Zusammenzieheffekt
• In zahlreichen Holzbaustoffen zuverlässig einsetzbar
Die fischer ClassicFast FCF II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Teilgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die CE-Konfromität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Funktion:
• Schrauben mit Senkkopf können oberflächenbündig im Holz versenkt werden
• Mit Spanplattenschrauben mit Teilgewinde können Holzbauteile zusammengezogen werden
Stärken
• Die Spanplattenschrauben ClassicFast FCF II können in allen Holzbaustoffen universell verwendet werden
• Durch die CE-Konformität bieten die Schrauben dauerhafte Sicherheit
• Der Senkkopf sorgt für ein ansprechendes Oberflächenbild
• Das Teilgewinde ermöglicht einen Zusammenzieheffekt bei den zu verbindenden Holzteilen
Anwendungen
• Allgemeine Holzverbindungen
• Beplankungen
• Tür- und Metallbeschläge
• Sockelleisten
• Beiziehen von Elementen
• Verwendung typischerweise für Holz-Holzverbindungen
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t10 |
| Beschichtung | galv, verzinkt blau passiviert |
| Kopfform | senkkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,30 € exkl. MwSt.
/ Packung
3,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm






