Spanplattenschraube Spartex VBTFRTX10X80EFA4-50, Gewindedurchmesser: 10 mm | Länge: 80 mm | Norm: Nicht Standard
TF-Holzschrauben. Senkrippen,Kopf verstärkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFRTX10X80EFA4-50
Rubix:3393750
Hersteller:90474100 80
EAN:4043377382436


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : WN9047 SENKKOPF 10X80 T40 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A4-50 10X80 TX40
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Norm | nicht standard |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t40 |
| Gewindeart | holz |
| Kopfform | gefräst |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,76 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
127,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
80 mm