FSN-TPD 3.5X35 TK PHOS FGBS Trockenbauschraube
Trockenbauschraube FSN-TPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:665071
Rubix:3899141
Hersteller:FSN-TPB 3,5 x 35 F 1000
EAN:4048962052732




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : FSN-TPD 3.5X35 TK PHOS FGBS Trockenbauschraube
Die Spezialschraube für den Trocken- und Akustikbau mit Feingewinde und Bohrspitze.
• Mit selbstschneidender Bohrspitze
• Geeignet für Metallprofile bis 2,0 mm ohne Vorbohren
• Mit Feingewinde
• Schnelle und sichere Verbindung
• Korrosionsschutz: Die Schrauben sind phosphatiert
Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde und Bohrspitze FSN-TPB F schafft eine schnelle und sichere Verbindung bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holzständern oder bis zu 2 mm starken Metallprofilen und bei Verbindungen von Metallprofilen. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiert.
Funktion:
• Die Gipskartonschrauben mit Trompetenkopf und Feingewinde befestigen Gipskartonplatten an bis zu 2 mm starken Metallprofilen
Stärken
• Das Sortiment der fischer Gipskartonschrauben bietet stets die richtige Lösung für unterschiedlichste Trockenbaukonstruktionen
• Die Bohrspitze und das Metallgewinde sorgen für einen schnellen und sicheren Bohrvorgang in Metall Unterkonstruktionen
• Die extra tiefe Bitaufnahme sorgt für sicheren Halt und damit eine längere Lebensdauer des Werkzeugs
• Das Langbandsystem ermöglicht eine schnelle und günstige Lösung für die maschinelle Serienmontage
Anwendungen
• Montage von Gipskartonplatten auf Metallprofilen
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Beschichtung | phosphatiert |
| Kopfform | trompetenkopf |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage