WN9047 SENKKOPF 10X130/80 T40 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
TF-Holzschrauben. Senkrippen,Kopf verstärkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFRTX10X130PFA2-50
Rubix:3393701
Hersteller:90472100 130/80
EAN:4043377381774


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9047 SENKKOPF 10X130/80 T40 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A2-50 10X130/80 TX40
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t40 |
| Gewindeart | holz |
| Kopfform | gefräst |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,74 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
165,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
130 mm