FPF II CZF 3.5X16 LZ PZ VG ST ZN VE 500 PowerFast II, Senkkopf, Pozidriv, Vollgewinde
PowerFast II FPF II RTF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:670129
Rubix:3832763
Hersteller:FPF II RZF 3,5 x 16 BC 500
EAN:4048962369878




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Dokumente
Produktdetails : FPF II CZF 3.5X16 LZ PZ VG ST ZN VE 500 PowerFast II, Senkkopf, Pozidriv, Vollgewinde
Die Spanplattenschraube mit Linsensenkkopf, Antrieb Kreuzschlitz PZ und Vollgewinde.
• Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich
• Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen
• Die Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar
• Die PowerFast II ist eine Schraube mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower oder UX)
Die fischer PowerFast FPF II RZF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Die Schraube mit Linsensenkkopf eignet sich insbesondere für Befestigungen, bei denen die Schraubenköpfe sichtbar bleiben, zum Beispiel bei der Befestigung von Fußbodenleisten oder Türbeschlägen. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung.
Funktion:
• Vollgewindeschrauben sind für die Befestigung von dünnen Bauteilen und in weniger festen Holzwerkstoffen (z. B. Weichhölzern) empfehlenswert
• Der kleine Linsensenkkopf mit leichter Wölbung ermöglicht ein optisch ansprechendes Schraubenbild und oberflächenbündige Montage
Stärken
• Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage
• Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben
• Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben
Anwendungen
• Für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen, zur Verbindung von Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Holzwerkstoffplatten, etc
• Für Verbindungen von Metallteilen auf Holz, wie z. B. Metallbeschlägen, Winkeln, Balkenschuhen und sonstigen Metall- und Holzverbindungen
• Für Anwendungen mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower und UX)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Beschichtung | galv, verzinkt blau passiviert |
| Kopfform | linsensenkopf |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,00 € exkl. MwSt.
/ Packung
4,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage