62936-00008-00 Tesafix 25mm x 25m - weiß

tesa® 62936

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tesa:62936 25M 25MM WHITE
Rubix:1175767
Hersteller:62936-00008-00
EAN:4042448037787
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite25 mm
Länge25 m
Werkstoffpe-schaum (trägermaterial), klebrig gemachtes acryl (klebstoff), pe-beschichtetes papier (trägerfolie)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 62936-00008-00 Tesafix 25mm x 25m - weiß


tesafix® 62936 ist ein doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband für konstruktive Montageanwendungen. Es besteht aus einem sehr anpassungsfähigen PE-Schaumstoffträger und modifizierter Acrylatklebmasse.

Produktvorteile:
* Vielseitige Klebmasse für hohe Sofortklebkraft auf zahlreichen Untergründen
* Hohe Endklebkraft für zuverlässige Verklebungseigenschaften
* UV-, wasser-, und alterungsbeständig
* Ausgleich unterschiedlichen thermischen Ausdehnungsverhaltens verschiedender Materialien
* Hohe Anfangsklebkraft auch bei geringem Andruck
* Sehr gute Kälteschockresistenz

Anwendungen

* Befestigung von Wandverkleidungen im Innenbereich
* Anbringung von Stoßleisten an Kühlschränken
* Verklebung von Spritzgussteilen
* Befestigung von Spiegeln und Glaselementen

Technische Informationen


Attribute
Breite25 mm
Länge25 m
Werkstoffpe-schaum (trägermaterial), klebrig gemachtes acryl (klebstoff), pe-beschichtetes papier (trägerfolie)
Stärke1,6 mm
Farbeweiß
Typ des Bandesdoppelseitiges klebeband
309,60 exkl. MwSt.
/ 12 Stück
368,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite

Werkstoff

Farbe