9995460400 tesapack 60412 66mx50mm transparent

Tesa 60412

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tesa:60412 66M 50MM TRANSPARENT
Rubix:3656472
Hersteller:60412-00000-00
EAN:4063565174711
60412-00000-00 Packband aus recyceltem PET, transparent, 50mmx66m

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge66 m
Farbefarblos
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 9995460400 tesapack 60412 66mx50mm transparent


Der tesa 60412 ist ein Verpackungsklebeband zum Verschließen von Kartons bis 30 kg. Es kombiniert einen Polyethylenterephthalat-(PET)-Träger aus 90 % Post-Consumer-Recyclingmaterial mit einem wasserbasierten Acrylatklebstoff. Dieses Design ermöglicht eine Entsorgung, die mit dem Papier- und Kartonrecycling kompatibel ist, und unterstützt interne Ziele der gesellschaftlichen Verantwortung.

Eigenschaften:
Dieses Produkt basiert auf einem PET-Träger, der zu 90 % aus Post-Consumer-Recyclingmaterial besteht. Die Polyesterstruktur verleiht dem Band eine gute mechanische Stabilität und eine Durchstoßfestigkeit, welche für leichte bis mittelschwere Kartons geeignet ist. Der wasserbasierte Acrylatklebstoff sorgt für eine hervorragende Haftung auf Karton und behält seine Eigenschaften über einen breiten Temperaturbereich bei. Das leise Abrollen trägt zur Reduzierung von Lärmemissionen im Verpackungsbereich bei. Der Träger ist mit einer Vielzahl von Drucksystemen bedruckbar, sodass logistische Hinweise oder Markenkennzeichnungen integriert werden können. Das Band ist mit dem Papier- und Kartonrecycling kompatibel und beeinträchtigt den Recyclingprozess nicht.

Spezifikationen:
• Gesamtdicke: 56 µm
• Trägermaterial: Polyethylenterephthalat (PET)
• Rezyklatanteil (Träger): 90 % Post-Consumer-Abfall
• Klebstofftyp: wasserbasierter Acrylatklebstoff
• Maximales Kartongewicht: bis zu 30 kg
• Reißdehnung: 130 %
• Reißfestigkeit: 60 N/cm
• Klebkraft auf Stahl: 3 N/cm
• Transporttemperatur: 0 bis 70 °C
• Feuchtigkeitsbeständigkeit: ja
• Geeignet für Tiefkühlung: ja
• Automatische Verwendung: nein
• Von Hand einreißbar: gering
• Leises Abrollen: ja
• Bedruckbarkeit: ja

Normen:
• INGEDE-Methode 12: geprüft nach der INGEDE-Methode 12 zur Rezyklierbarkeit von Papierverpackungen

Stärken

• Reduzierte Umweltbelastung durch einen Träger aus 90 % recyceltem PET aus Post-Consumer-Abfällen
• Zuverlässiger Verschluss von Kartons bis 30 kg
• Kompatibel mit Papier- und Kartonrecycling, da der Klebstoff den Recyclingprozess nicht stört
• Verbesserter akustischer Komfort im Verpackungsbereich durch leises Abrollen
• Möglichkeit zur Integration individueller Kennzeichnungen dank sehr guter Bedruckbarkeit des Trägers

Anwendungen

Der tesa 60412 ist für das Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartons (bis 30 kg) in Logistik-, Industrie- und E-Commerce-Umgebungen vorgesehen. Er eignet sich für Versandabteilungen, Kommissionierbereiche und Distributionsplattformen. Er kann in Umgebungen eingesetzt werden, die Temperaturen zwischen 0 und 70 °C, Feuchtigkeit oder Tiefkühlphasen ausgesetzt sind. Die Anwendung ist für den manuellen Einsatz vorgesehen. Der recycelbare PET-Träger und der lösungsmittelfreie Herstellungsprozess unterstützen interne Maßnahmen zur Reduzierung der Umweltbelastung. Die Bedruckbarkeit ermöglicht die Kennzeichnung von Warenströmen, die Rückverfolgbarkeit von Chargen oder die Stärkung der Marke.

Technische Informationen


Attribute
Breite50 mm
Länge66 m
Farbefarblos
Werkstoffpet
6,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Breite

Länge

Farbe