9996305050 Gewebe-Klebeband 4651 kunststoffbeschichtet 50mmx50m rot
tesa® 4651
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:04651-00528-00
Rubix:1547627
Hersteller:04651-00528-00

Produktdetails : 9996305050 Gewebe-Klebeband 4651 kunststoffbeschichtet 50mmx50m rot
Dank des Premium-Gewebebands bewältigen Sie die anspruchsvollsten Innen- und Außenarbeiten – und das professionell.
Gewebe-Klebeband 4651 kunststoffbeschichtet 50mmx50m rot tesa
Gewebe-Klebeband 4651 Ausführung: Leistungsstarkes Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung und einer Naturkautschukklebmasse. Kurzfristig temperaturbeständig bis 130 °C. Gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit. Handabreiß- und beschriftbar. Anwendung: Universell einsetzbar, z. B. zum Kennzeichnen, Bündeln, Abdichten von Schlitzen und Löchern und Befestigen, auch auf rauen Untergründen.
Gewebe-Klebeband 4651 Ausführung: Leistungsstarkes Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung und einer Naturkautschukklebmasse. Kurzfristig temperaturbeständig bis 130 °C. Gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit. Handabreiß- und beschriftbar. Anwendung: Universell einsetzbar, z. B. zum Kennzeichnen, Bündeln, Abdichten von Schlitzen und Löchern und Befestigen, auch auf rauen Untergründen.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | naturkautschuk |
| Stärke | 0,31 mm |
| Farbe | rot |
| Typ des Bandes | gewebeband |
| Zolltarifcode | 59061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
