WN9245 ZYLINDERKOPF 5X70/42 T25 1.4006 TBS - Drill, Terrassenbauschraube, Schneidkerbe

Terrassenschraube mit zylindr. TBS-Drill, Cut-Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCTBS5X70TXPFA1
Rubix:3397995
Hersteller:9245400650 70/42
EAN:4043377317254
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5 mm
Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9245 ZYLINDERKOPF 5X70/42 T25 1.4006 TBS - Drill, Terrassenbauschraube, Schneidkerbe


TBS - Drill, Terrassenbauschraube, Schneidkerbe
TBS - Drill, Terrassenbauschrauben mit Zylinderkopf und Schneidkerbe A1 5X70/42 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormNICHT STANDARD
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößet25
Gewindeartholz
Typcut-spitze
FestigkeitsklasseA1-50
Gewindeteilweise
12,52 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
14,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge