Holzschraube Spartex VBTFBF4X60PFLTCH, Gewindedurchmesser: 4 mm | Länge: 60 mm | Norm: DIN 95
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFBF4X60PFLTCH
Rubix:522698
Hersteller:000095.70650.0040.060
EAN:4043952034583


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN95 4X60 MS CR Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 95 Messing galvanisch verchromt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 4 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 860 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | din 95 |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,96 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
47,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
60 mm