FTS-ST 5X50 SK TX TG A2 VE 200 Terrassenschraube, Senkkopf, Innenstern, Teilgewinde
Terrassenschraube FPF-ST
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:660604
Rubix:3833924
Hersteller:FTS-ST 5,0 x 50 A2P 200
EAN:4048962050882




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : FTS-ST 5X50 SK TX TG A2 VE 200 Terrassenschraube, Senkkopf, Innenstern, Teilgewinde
Die Terrassenschrauben mit flachem Senkkopf, Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde
• Kein Vorbohren durch Schneidkerbe
• Spaltfreies Verschrauben
• Spart Kraft und Akkukapazität: Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand
• Hohe Witterungs- und Gerbsäurebeständigkeit
• Barfuß begehbarer Oberflächenabschluss durch Senkkopf
Die fischer Terrassenschraube FTS-ST A2P mit flachem Senkkopf, Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde ist ideal für eine oberflächenbündige und splitterfreie Verschraubung von Terrassenunterkonstruktionen und -dielen aus Holz. Der Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Die innovative Spezialgewindeform erleichtert das Einschrauben auch in Harthölzern. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen der Dielen an die Unterkonstruktion. Die Terrassenschraube aus Edelstahl A 2 bietet hohe Witterungs- und Gerbsäurebeständigkeit. Die flache Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Befestigungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss.
Funktion:
• Um ein optimales Ergebnis zu erhalten, wird grundsätzlich das Vorbohren und Vorsenken empfohlen
Stärken
• Die Terrassenschraube aus Edelstahl A2 bietet eine hohe Witterungs- und Gerbsäurebeständigkeit. Diese Eigenschaften erhöhen die Dauerhaftigkeit der Schraube
• Das PowerFast Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung spürbar
• Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten
• Die flache Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Befestigungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss
Anwendungen
• Verschrauben von Terrassenbeplankungen auf Holz-Unterkonstruktionen
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t20 |
| Kopfform | flacher senkkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,19 € exkl. MwSt.
/ Packung
51,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage