WN9050 SENKKOPF 3.5X40/24 Z2 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Schrauben für Agglomerate mit verstärktem Senkkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFPZ3,5X40PFA4-50
Rubix:3394284
Hersteller:9050435 40/24
EAN:4043377205193


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : WN9050 SENKKOPF 3.5X40/24 Z2 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A4-50 3,5X40/24 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | holz |
| Kopfform | gefräst |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
9,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm