FTS-ST 5.5X70 SK TX TG A2 VE 200 Terrassenschraube, Senkkopf, Innenstern, Teilgewinde
Terrassenschraube FPF-ST
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:660617
Rubix:3833921
Hersteller:FPF-ST 5,5 x 70 A2P 200
EAN:4048962126624



Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : FTS-ST 5.5X70 SK TX TG A2 VE 200 Terrassenschraube, Senkkopf, Innenstern, Teilgewinde
Die Terrassenschrauben mit flachem Senkkopf, Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde
• Hohe Witterungs- und Gerbsäurebeständigkeit
• Spaltfreies Verschrauben
• Einfache Montage
• Barfuß begehbarer Oberflächenabschluss durch Senkkopf
Die fischer PowerFast Terrassenschraube A2 FPF-ST A2P ist eine Schraube zur Befestigung von Terrassendielen auf Holzunterkonstruktionen.Das PowerFast Gewinde sorgt für einen schnellen Anbiss und die zusätzlichen Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiederstand, wodurch kraft- und akkuschonend gearbeitet werden kann. Die PowerFast Schraube aus Edelstahl A2 mit Teilgewinde, kleinem Senkkopf und Innenstern-Aufnahme kann bei einer großen Zahl von Terrassenhölzern verwendet werden. Beispielsweise Accoya, Bangkirai, Douglasie, Eiche, IPE, Itauba, Kapur, Lärche, Massaranduba und Robinie. Um ein optimales Ergebnis zu erhalten, wird grundsätzlich das Vorbohren und Vorsenken empfohlen.
Funktion:
• Um ein optimales Ergebnis zu erhalten, wird grundsätzlich das Vorbohren und Vorsenken empfohlen
Stärken
• Die Terrassenschraube aus Edelstahl A2 bietet eine hohe Witterungs- und Gerbsäurebeständigkeit. Diese Eigenschaften erhöhen die Dauerhaftigkeit der Schraube
• Das PowerFast Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung spürbar
• Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten
• Die flache Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Befestigungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss
Anwendungen
• Verschrauben von Terrassenbeplankungen auf Holz-Unterkonstruktionen
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t20 |
| Kopfform | flacher senkkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,83 € exkl. MwSt.
/ Packung
105,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage