WN9050 SENKKOPF 3.5X40 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Schrauben für Agglomerate mit verstärktem Senkkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:881517
Spartex:VATFPZ3,5X40EFA2-50
Rubix:3394281
Hersteller:9050235 40
EAN:4043377204004


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9050 SENKKOPF 3.5X40 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A2-50 3,5X40 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | holz |
| Kopfform | gefräst |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,64 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
7,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm