10B-2 Z 41 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 10B-2 Z 41 KS (Mecaline)

Tellerrad Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:D10B2041
Rubix:3169770
EAN:3660338317408
10B-2 Z 41 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 10B-2 Z 41 KS (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne41
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-2 Z 41 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 10B-2 Z 41 KS (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Tellerrad 10B2 Duplex - 41 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne41
ISO-Code10b-2
Richtdurchmesser207,39 mm
Außendurchmesser214,8 mm
Werkstoffc45-stahl
Gesamtbreite25,5 mm
Durchmesser der Bohrung20 mm
Nabendurchmesser20 mm
Kette10b-2
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,59 exkl. MwSt.
/ Stück
111,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage