16B-1 Z 59 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 59 KS (Mecaline)
Plattenrad Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D16B1059
Rubix:3170529
EAN:3660338320996

Produktdetails : 16B-1 Z 59 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 59 KS (Mecaline)
Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 59 KS (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 59 |
| ISO-Code | 16b-1 |
| Richtdurchmesser | 477,24 mm |
| Außendurchmesser | 490,2 mm |
| Gesamtbreite | 16,2 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 30 mm |
| Nabendurchmesser | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
457,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
544,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage