DIN2093 250X127X14 1.8159 Tellerfeder
Tellerfedern, DIN 2093, Federstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:DIN 2093 St. 250 x 127,0 x 14,0 S
Rubix:552174
Produktdetails : DIN2093 250X127X14 1.8159 Tellerfeder
Tellerfedern sind nach DIN 2092 und DIN 2093 in Achsrichtung belastbare kegelförmige Ringscheiben. Diese vollkommen konzentrischen Biegefedern mit rotationssymmetrischem Querschnitt verfügen im Vergleich zu anderen Federarten über einen kleinen Federweg bei großer Federkraft. Die Kennlinie der Tellerfeder hängt maßgeblich von dem Verhältnis der freien Federhöhe [h0] bis zur Planlage und der Tellerdicke [t] ab. Deshalb unterteilt man die Kennlinie in drei Reihen.
Jede Reihe wird in Abhängigkeit ihrer Materialstärke in drei Gruppen aufgeteilt. Diese Gruppen unterscheiden sich durch verschiedene Fertigungsverfahren.
DIN 2093 Federstahl-Tellerfedern-Abmessungen: 8 x 3,2x0,3 PU=S (200 Stück)
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern Abmessung: 250 x127 x14,0
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3615 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73209030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

