Referenzen
Reyher:DIN 2093 St. 125 x 71,0 x 6,0 S
Rubix:552121
Produktdetails : DIN2093 125X71X6 1.8159 Tellerfeder
Tellerfedern sind nach DIN 2092 und DIN 2093 in Achsrichtung belastbare kegelförmige Ringscheiben. Diese vollkommen konzentrischen Biegefedern mit rotationssymmetrischem Querschnitt verfügen im Vergleich zu anderen Federarten über einen kleinen Federweg bei großer Federkraft. Die Kennlinie der Tellerfeder hängt maßgeblich von dem Verhältnis der freien Federhöhe [h0] bis zur Planlage und der Tellerdicke [t] ab. Deshalb unterteilt man die Kennlinie in drei Reihen.
Jede Reihe wird in Abhängigkeit ihrer Materialstärke in drei Gruppen aufgeteilt. Diese Gruppen unterscheiden sich durch verschiedene Fertigungsverfahren.
DIN 2093 Federstahl-Tellerfedern-Abmessungen: 8 x 3,2x0,3 PU=S (200 Stück)
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern Abmessung: 125 x71,0x6,0
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 386,34 g |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73209030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

