3210035505 Klappgerüst 0,75x1,80 m Arbeitshöhe 11,8 m
Klappgerüst 0,75x1,80 m Arbeitshöhe 11,8 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:115199
Rubix:2902709




Produktdetails : 3210035505 Klappgerüst 0,75x1,80 m Arbeitshöhe 11,8 m
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
- Trittsichere Plattform für festen Stand
- Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
- Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
- Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
- Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
- Arbeitshöhen bis 13,8 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
- Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
- Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
- Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen
Technische Informationen
Attribute
| Arbeitshöhe | 11,89 m |
|---|---|
| Gewicht | 264 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.388,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.981,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
