Referenzen
Rollon:ASN22-0210
Rubix:1732968



Produktdetails : ASN22-0210 Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 210 mm |
|---|---|
| Auszugslänge | 111 mm |
| Tragzahl dyn. C0 | 1430 N |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
