Referenzen
Rollon:ASN35-0530
Rubix:1271130

Produktdetails : ASN35-0530 Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 17 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 35 mm |
| Auszugslänge | 530 mm |
| Tragzahl dyn. C0 | 8564 N |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
