Referenzen
Rollon:ASN35-0770
Rubix:1732947

Produktdetails : ASN35-0770 Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 17 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 35 mm |
| Auszugslänge | 770 mm |
| Tragzahl dyn. C0 | 13042 N |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
281,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
