Referenzen
Rollon:DBN35-0850
Rubix:1732936

Produktdetails : DBN35-0850 Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 34 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 35 mm |
| Auszugslänge | 850 mm |
| Tragzahl dyn. C0 | 500 N |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
447,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
532,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
