Holzschraube Spartex VBTC4,8X25R1013PFA2, Gewindedurchmesser: 4.8 mm | Länge: 25 mm | Norm: Nicht Standard

TC Holzschraube Trespo mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VBTC4,8X25R1013PFA2
Rubix:3395500
Hersteller:90862101348 25
EAN:4043377361929
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge25 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9086 4.8X25 T20 A2 RAL1013 Trespo Flachrundkopf-Holzschraube mit Innensechsrund


Trespo Flachrundkopf-Holzschraube mit Innensechsrund
Trespo Flachrundkopf-Holzschrauben mit Innensechsrund A2-50 4,8X25 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge25 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Normnicht standard
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet20
Gewindeartholz
Festigkeitsklassea2-50
Gewindeteilweise
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,43 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
21,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

Material/Verarbeitung

Wählen Sie Varianten (150)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an