WN9250 TELLERKOPF 4.5X20 T20 A4 Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Vollgewinde

Holzschrauben mit flachem Kopf Spitze Cut

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VBTP4,5X20TXPFA4-50
Rubix:3398101
Hersteller:9250445 20
EAN:4043377410306
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,5 mm
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9250 TELLERKOPF 4.5X20 T20 A4 Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Vollgewinde


Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde
Tellerkopf-Holzbauschrauben mit Schneidkerbe A4-50 4,5X20 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,5 mm
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormNICHT STANDARD
Kopfformplatte
Abdruckgrößet20
Gewindeartholz
Typcut-spitze
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindeteilweise
43,80 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
52,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung