HT25CI.HFXF/4P Taster Hintergrundausblendung
Taster Hintergrundausblendung
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:HT25CI.HFXF/4P
Rubix:3886727
Hersteller:50150809

Produktdetails : HT25CI.HFXF/4P Taster Hintergrundausblendung
Grenzreichweite: 0 ... 1,3 m
Sonderausführung: Vordergrundausblendung bis max. 85 mm, Ausblenden von HF-Beleuchtung (LED); Grenzreichweite: 0,04 ... 0,5 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
232,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
