HT35CL1/LG-200-M12 Taster Hintergrundausblendung
Taster Hintergrundausblendung
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:HT35CL1/LG-200-M12
Rubix:3885832
Hersteller:50150311

Produktdetails : HT35CL1/LG-200-M12 Taster Hintergrundausblendung
Grenzreichweite: 0,005 ... 0,6 m
Grenzreichweite: 0,005 ... 0,6 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Fehlwinkel: typ. ± 1,5°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 2.500 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Edelstahl, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 68, IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
301,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
358,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
