HT10L1.3/L69-M12 Taster Hintergrundausblendung

Taster Hintergrundausblendung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:HT10L1.3/L69-M12
Rubix:3882898
Hersteller:50129537
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HT10L1.3/L69-M12 Taster Hintergrundausblendung


Applikation: Fachfeinpositionierung, Durchschubsicherung im Palettenlager, Genaue Objektpositionierung
Applikation: Fachfeinpositionierung, Durchschubsicherung im Palettenlager, Genaue Objektpositionierung; Sonderausführung: Deaktivierungseingang, 2 unabhängige Schaltausgänge; Grenzreichweite, weiß 90%: 0,05 ... 8 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 40 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 25 mm x 65 mm x 55 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Folientastatur; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 50 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
574,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
683,06 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage