MLC510R30-2700 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLC510R30-2700
Rubix:3884972
Hersteller:68001327
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC510R30-2700 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger


Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 2.700 mm; Ansprechzeit: 24 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 2.766 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Basic

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
4.701,00 exkl. MwSt.
/ Stück
5.594,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage