HRTIL 96B M/66.03S-S12 Taster Hintergrundausblendung
Taster Hintergrundausblendung
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:HRTIL 96B M/66.03S-S12
Rubix:3879237
Hersteller:50117920

Produktdetails : HRTIL 96B M/66.03S-S12 Taster Hintergrundausblendung
Sonderausführung: 2 unabhängige Schaltausgänge, kleiner Lichtfleck (S)
Sonderausführung: 2 unabhängige Schaltausgänge, kleiner Lichtfleck (S); Grenzreichweite, weiß 90%: 0,05 ... 6,5 m; Lichtquelle: Laser, infrarot; Schutzklasse: 1; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 10 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 50 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.242,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.477,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
