HT46CL1.XR/P9-M12 Taster Hintergrundausblendung
Taster Hintergrundausblendung
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:HT46CL1.XR/P9-M12
Rubix:3887516
Hersteller:50147743

Produktdetails : HT46CL1.XR/P9-M12 Taster Hintergrundausblendung
Sonderausführung: Aktivierungseingang
Sonderausführung: Deaktivierungseingang; Grenzreichweite: 0,05 ... 1,2 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
270,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
