HT35C.XL/LG-M12 Taster Hintergrundausblendung
Taster Hintergrundausblendung
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:HT35C.XL/LG-M12
Rubix:3885891
Hersteller:50150312

Produktdetails : HT35C.XL/LG-M12 Taster Hintergrundausblendung
Sonderausführung: extra langer Lichtfleck (XL)
Sonderausführung: extra langer Lichtfleck (XL); Grenzreichweite: 0 ... 0,6 m; Lichtquelle: LED, rot; Fehlwinkel: typ. ± 2°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67, IP 68
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
226,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
268,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
