Referenzen
Leuze electronic:LS25C/8X
Rubix:3883706
Hersteller:50139691

Produktdetails : LS25C/8X Einweg-Lichtschranke Sender
Grenzreichweite: 0 ... 30 m
Sonderausführung: Aktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 30 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
