HT35C.XL/LG-200-M12 Taster Hintergrundausblendung

Taster Hintergrundausblendung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:HT35C.XL/LG-200-M12
Rubix:3885847
Hersteller:50150314
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HT35C.XL/LG-200-M12 Taster Hintergrundausblendung


Sonderausführung: extra langer Lichtfleck (XL)
Sonderausführung: extra langer Lichtfleck (XL); Grenzreichweite: 0 ... 0,6 m; Lichtquelle: LED, rot; Fehlwinkel: typ. ± 2°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, 200 mm, M12, Edelstahl, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 67, IP 68, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,00 exkl. MwSt.
/ Stück
274,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage