Referenzen
Leuze electronic:HT3C.S/4P
Rubix:3882421
Hersteller:50129380

Produktdetails : HT3C.S/4P Taster Hintergrundausblendung
Applikation: Erkennung von Kleinteilen
Applikation: Erkennung von Kleinteilen; Sonderausführung: kleiner Lichtfleck (S); Grenzreichweite: 0,005 ... 0,2 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
