LS3C/X-200-M8.3 Einweg-Lichtschranke Sender
Einweg-Lichtschranke Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LS3C/X-200-M8.3
Rubix:3884467
Hersteller:50144755

Produktdetails : LS3C/X-200-M8.3 Einweg-Lichtschranke Sender
Grenzreichweite: 0,05 ... 10 m
Grenzreichweite: 0,05 ... 10 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, Metall, 3 -adrig, 3 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
