HT3CI/2N-200-M8 Taster Hintergrundausblendung
Taster Hintergrundausblendung
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:HT3CI/2N-200-M8
Rubix:3886106
Hersteller:50146340

Produktdetails : HT3CI/2N-200-M8 Taster Hintergrundausblendung
Grenzreichweite: 0,005 ... 0,6 m
Grenzreichweite: 0,005 ... 0,6 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
191,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
