LE55C/LG-M8 Einweg-Lichtschranke Empfänger

Einweg-Lichtschranke Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LE55C/LG-M8
Rubix:3883745
Hersteller:50148180
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LE55C/LG-M8 Einweg-Lichtschranke Empfänger


Sonderausführung: Wash-Down Design
Sonderausführung: Wash-Down Design; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M8, Edelstahl, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 14 mm x 35,4 mm x 25 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 67, IP 68, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
147,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,93 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage