MLC530R14-450-SPG Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:MLC530R14-450-SPG
Rubix:3885030
Hersteller:68009104
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC530R14-450-SPG Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger


Funktionspaket: Smart Process Gating
Funktionspaket: Smart Process Gating; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 900 mm; Ansprechzeit: 100 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Abmessung: 29 mm x 966 mm x 35,4 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.370,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.820,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage