HT49C/4P-TB Taster Hintergrundausblendung

Taster Hintergrundausblendung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:HT49C/4P-TB
Rubix:3881202
Hersteller:50134461
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitungseinfã¼hrung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HT49C/4P-TB Taster Hintergrundausblendung


Grenzreichweite: 0,005 ... 3 m
Grenzreichweite: 0,005 ... 3 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Klemme, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 31 mm x 104 mm x 55,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf, Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typleitungseinfã¼hrung
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
213,00 exkl. MwSt.
/ Stück
253,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage