LS5BPP Einweg-Lichtschranke Sender

Einweg-Lichtschranke Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LS5BPP
Rubix:3887899
Hersteller:50152998
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typoffenes leitungsende
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LS5BPP Einweg-Lichtschranke Sender


Grenzreichweite: 0 ... 17,5 m
Grenzreichweite: 0 ... 17,5 m; Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typoffenes leitungsende
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
59,00 exkl. MwSt.
/ Stück
70,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage