HT46C/4X-M12 Taster Hintergrundausblendung

Taster Hintergrundausblendung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:50127050
Rubix:3888508
Hersteller:50127050
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HT46C/4X-M12 Taster Hintergrundausblendung


Grenzreichweite: 0,005 ... 3 m
Sonderausführung: AS-Interface, Anschluss über Koppelmodul; Grenzreichweite: 0,005 ... 3 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
168,00 exkl. MwSt.
/ Stück
199,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage